※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の チップ
日研工作所の 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式プロエンドミル ヘッドのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
20
注文コード
38878043
品番
M10-MDPE20-30
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全シリーズ、センタスルー対応です。
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
19
寸法L4(mm)
10
寸法d(Φmm)
10.5
寸法D(Φmm)
20
G
M10
寸法H(mm)
14
刃数
3
注意
※チップは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。