曜日別特売
NBT40-MDPE16-120 メジャードリームプロエンドミル ヘッド付 日研工作所 38878131

メジャードリームプロエンドミル ヘッド付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード38878131品番NBT40-MDPE16-120
参考基準価格(税別)¥42,950販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

全シリーズ、センタスルー対応です。

寸法D(Φmm)16寸法L(mm)120寸法L1(mm)90寸法L2(mm)30寸法L3(mm)10寸法M(mm)37.4
注意
※チップは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする