日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
メジャードリームプロエンドミル(アーバ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
16
寸法L1(mm)
45
注文コード
38878366
品番
NBT30-MDPE-M8-45
参考基準価格(税別)
¥23,940
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法L1
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
全シリーズ、センタスルー対応です。
結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全ての超硬メーカのカッタヘッドが使用できます。
寸法D(Φmm)
16
寸法L1(mm)
45
寸法d(Φmm)
8.5
寸法l(mm)
9
寸法l1(mm)
11
寸法l2(mm)
20
先端径(mm)
14.7
Gねじ
M8
注意
※ヘッドは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。