メジャードリームプロエンドミル(アーバ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)32 寸法L1(mm)80 注文コード38878612 品番NBT50-MDPE-M16-80
参考基準価格(税別)¥35,070 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法D・寸法L1など28種類から選べます 他の種類を見る

全シリーズ、センタスルー対応です。
結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全ての超硬メーカのカッタヘッドが使用できます。

寸法D(Φmm)32 寸法L1(mm)80 寸法d(Φmm)17 寸法l(mm)9 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)25 先端径(mm)30 GねじM16
注意
※ヘッドは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする