※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-SZF10C-150 2LOCKゼロフィット型スリムチャック 日研工作所 38878761 NBT40-SZF10C-150 2LOCKゼロフィット型スリムチャック 日研工作所 38878761

2LOCKゼロフィット型スリムチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)150 寸法H(mm)35〜41 注文コード38878761 品番NBT40-SZF10C-150
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は寸法L・寸法Hなど18種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)27.5 寸法C1(Φmm)48.5 寸法D(Φmm)1.75〜10.0 寸法H(mm)35〜41 寸法L(mm)150 寸法l(mm)97 寸法l1(mm)- 質量(kg)1.9 適合コレットSK10
注意
※アジャストねじ、振れ調整用レンチ、締付スパナは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする