※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-SZF25C-120 2LOCKゼロフィット型スリムチャック 日研工作所 38878795 NBT40-SZF25C-120 2LOCKゼロフィット型スリムチャック 日研工作所 38878795

2LOCKゼロフィット型スリムチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)120 寸法H(mm)60〜65 注文コード38878795 品番NBT40-SZF25C-120
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法L・寸法Hなど18種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)55 寸法C1(Φmm)66.5 寸法D(Φmm)16.0〜25.4 寸法H(mm)60〜65 寸法L(mm)120 寸法l(mm)55 寸法l1(mm)84 質量(kg)2.4 適合コレットSK25
注意
※アジャストねじ、振れ調整用レンチ、締付スパナは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする