※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2LOCKゼロフィット型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
60〜65
注文コード
38878804
品番
NBT40-SZF25C-150
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
55
寸法C1(Φmm)
66.5
寸法D(Φmm)
16.0〜25.4
寸法H(mm)
60〜65
寸法L(mm)
150
寸法l(mm)
86
寸法l1(mm)
114
質量(kg)
2.9
適合コレット
SK25
注意
※アジャストねじ、振れ調整用レンチ、締付スパナは付属していません。