※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2LOCKゼロフィット型ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法L2(mm)
64.5
適合コレット
KM20、CCK20
注文コード
38878926
品番
NBT40-CZF20-105
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L2・適合コレット
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
51.5
寸法C2(Φmm)
66.5
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
64.5
寸法l(mm)
80
質量(kg)
2.1
適合コレット
KM20、CCK20
注意
※締付ハンドル、振れ調整用レンチは付属していません。
※挿入刃物のシャンク径はh6〜h7のものをご使用ください。