※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2LOCKゼロフィット型ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
120
寸法L2(mm)
78
適合コレット
KM32、CCK32
注文コード
38878944
品番
NBT40-CZF32-120
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L2・適合コレット
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
69
寸法C2(Φmm)
80.5
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
42
寸法L2(mm)
78
寸法l(mm)
105
質量(kg)
2.8
適合コレット
KM32、CCK32
注意
※締付ハンドル、振れ調整用レンチは付属していません。
※挿入刃物のシャンク径はh6〜h7のものをご使用ください。