※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ドリルチャック
2LOCK NC用ドリルチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
1〜13
注文コード
38879005
品番
NBT30-NPU13-95
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
48.5
寸法L(Max)(mm)
113.1
寸法L(Min)(mm)
102.1
把握径(Φmm)
1〜13
質量(kg)
1.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。