※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-NPU13-175 2LOCK NC用ドリルチャック 日研工作所 38879032 NBT40-NPU13-175 2LOCK NC用ドリルチャック 日研工作所 38879032

2LOCK NC用ドリルチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把握径(Φmm)1〜13 注文コード38879032 品番NBT40-NPU13-175
参考基準価格(税別)¥38,330 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は把握径など14種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)48.5 寸法L(Max)(mm)193.1 寸法L(Min)(mm)182.1 把握径(Φmm)1〜13 質量(kg)2.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする