※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
2LOCK自動定寸型タッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
タッピング能力
M:M3〜20、U:1/8〜3/4、P:P1/8〜3/8
注文コード
38879504
品番
NBT40-ZL16-150
参考基準価格(税別)
¥46,350
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タッピング能力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
60
寸法D(Φmm)
25
寸法L(mm)
150
質量(kg)
2.9
タッピング能力
M:M3〜20、U:1/8〜3/4、P:P1/8〜3/8
フロート
縮み:5、伸び:4