※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-ZL38-190 2LOCK自動定寸型タッパチャック 日研工作所 38879522 NBT40-ZL38-190 2LOCK自動定寸型タッパチャック 日研工作所 38879522

2LOCK自動定寸型タッパチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)190 タッピング能力M:M18〜38、U:3/4〜13/8、P:P3/8〜1 注文コード38879522 品番NBT40-ZL38-190
参考基準価格(税別)¥66,950 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は寸法L・タッピング能力など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)92 寸法D(Φmm)45 寸法L(mm)190 質量(kg)6.0 タッピング能力M:M18〜38、U:3/4〜13/8、P:P3/8〜1 フロート縮み:8、伸び:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする