※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT50-ZL12-85 2LOCK自動定寸型タッパチャック 日研工作所 38879547 NBT50-ZL12-85 2LOCK自動定寸型タッパチャック 日研工作所 38879547

2LOCK自動定寸型タッパチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)85 タッピング能力M:M2〜12、U:1/8〜1/2、P:P1/16〜1/4 注文コード38879547 品番NBT50-ZL12-85
参考基準価格(税別)¥46,250 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は寸法L・タッピング能力など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)58 寸法D(Φmm)19 寸法L(mm)85 質量(kg)3.4 タッピング能力M:M2〜12、U:1/8〜1/2、P:P1/16〜1/4 フロート縮み:5、伸び:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする