※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
2LOCK自動定寸型タッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
130
タッピング能力
M:M2〜12、U:1/8〜1/2、P:P1/16〜1/4
注文コード
38879556
品番
NBT50-ZL12-130
参考基準価格(税別)
¥46,250
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タッピング能力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
58
寸法D(Φmm)
19
寸法L(mm)
130
質量(kg)
4.3
タッピング能力
M:M2〜12、U:1/8〜1/2、P:P1/16〜1/4
フロート
縮み:5、伸び:4