※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
2LOCK自動定寸型タッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
142
タッピング能力
M:M8〜24、U:1/2〜1、P:P1/4〜5/8
注文コード
38879583
品番
NBT50-ZL24-142
参考基準価格(税別)
¥57,270
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タッピング能力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
73
寸法D(Φmm)
30
寸法L(mm)
142
質量(kg)
5.8
タッピング能力
M:M8〜24、U:1/2〜1、P:P1/4〜5/8
フロート
縮み:6、伸び:7