※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
2LOCK標準型タッパチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
100
タッピング能力
M:M8〜24、U:1/2〜1、P:P1/4〜5/8
注文コード
38879644
品番
NBT40-Z24-100
参考基準価格(税別)
¥54,290
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タッピング能力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
46
寸法C1(Φmm)
68
寸法D(Φmm)
30
寸法L(mm)
100
質量(kg)
2.1
タッピング能力
M:M8〜24、U:1/2〜1、P:P1/4〜5/8
フロート
縮み:10、伸び:20