※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
2LOCK標準型タッパチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
175
タッピング能力
M:M18〜38、U:3/4〜13/8、P:P3/8〜1
注文コード
38879741
品番
NBT50-Z38-175
参考基準価格(税別)
¥72,310
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タッピング能力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
78
寸法C1(Φmm)
98
寸法D(Φmm)
45
寸法L(mm)
175
質量(kg)
8.3
タッピング能力
M:M18〜38、U:3/4〜13/8、P:P3/8〜1
フロート
縮み:10、伸び:25