※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
2LOCK標準型タッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
160
タッピング能力
M:M36〜100、U:1〜33/4、P:P1〜3
注文コード
38879757
品番
NBT50-Z65-160
参考基準価格(税別)
¥97,030
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タッピング能力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
110(125)
寸法C1(Φmm)
110
寸法D(Φmm)
68
寸法L(mm)
160
質量(kg)
9.0
タッピング能力
M:M36〜100、U:1〜33/4、P:P1〜3
フロート
縮み:10、伸び:25