※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
2LOCKモジュラータイプベースホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38880082
品番
NBT50-Q34-200
参考基準価格(税別)
¥36,540
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法Q
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
64
寸法C1(Φmm)
80
寸法H(mm)
150
寸法H1(mm)
-
寸法L(mm)
200
寸法Q(Φmm)
34
質量(kg)
7.1