※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
2LOCK正面フライスアーバA型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
30
注文コード
38880222
品番
NBT50-FMA31.75-105
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上でビビリなし。
寸法C(Φmm)
70
寸法C1(Φmm)
40
寸法C2(Φmm)
23
寸法D(Φmm)
38.1
寸法D1(Φmm)
100
寸法F(mm)
60
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
6
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
165
寸法W(mm)
12.7
用途
JIS B4113正面フライスカッタ用
質量(kg)
6.1
注意
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。