※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
2LOCK正面フライスアーバA型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
34
注文コード
38880231
品番
NBT50-FMA38.1-45
参考基準価格(税別)
¥29,930
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上でビビリなし。
寸法C(Φmm)
80
寸法C1(Φmm)
50
寸法C2(Φmm)
27
寸法D(Φmm)
38.1
寸法D1(Φmm)
125
寸法F(mm)
60
寸法H(mm)
34
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
6
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
105
寸法W(mm)
15.9
用途
JIS B4113正面フライスカッタ用
質量(kg)
4.3
注意
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。