曜日別特売
NBT50-FMA47.625-75 2LOCK正面フライスアーバA型 日研工作所 38880256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT50-FMA47.625-75 2LOCK正面フライスアーバA型 日研工作所 38880256
NBT50-FMA47.625-75 2LOCK正面フライスアーバA型 日研工作所 38880256

2LOCK正面フライスアーバA型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38880256品番NBT50-FMA47.625-75
参考基準価格(税別)¥42,210販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

テーパ当り80%以上でビビリなし。

用途
JIS B4113正面フライスカッタ用
寸法C(Φmm)128.57寸法C1(Φmm)-寸法C2(Φmm)-寸法D(Φmm)47.625寸法D1(Φmm)200寸法F(mm)60寸法H(mm)38寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-寸法L(mm)75寸法L1(mm)135寸法W(mm)25.4質量(kg)7.7
注意
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする