※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
2LOCK正面フライスアーバB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
26
寸法D(Φmm)
25.4
注文コード
38880301
品番
NBT40-FMB25.4-90
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
80
寸法C1(Φmm)
33
寸法C2(Φmm)
23
寸法D(Φmm)
25.4
寸法D1(Φmm)
80
寸法F(mm)
50
寸法H(mm)
26
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
2
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
140
寸法W(mm)
9.5
質量(kg)
4.7