※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
2LOCK正面フライスアーバB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
26
寸法D(Φmm)
25.4
注文コード
38880326
品番
NBT50-FMB25.4-150
参考基準価格(税別)
¥35,180
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
80
寸法C1(Φmm)
33
寸法C2(Φmm)
23
寸法D(Φmm)
25.4
寸法D1(Φmm)
80
寸法F(mm)
50
寸法H(mm)
26
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
2
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
200
寸法W(mm)
9.5
質量(kg)
8.2