※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT50-FMB38.1F-75 2LOCK正面フライスアーバB型 日研工作所 38880371 NBT50-FMB38.1F-75 2LOCK正面フライスアーバB型 日研工作所 38880371

2LOCK正面フライスアーバB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)75 寸法H(mm)26 寸法D(Φmm)38.1 注文コード38880371 品番NBT50-FMB38.1F-75
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は寸法L・寸法H・寸法Dなど12種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)110 寸法C1(Φmm)50 寸法C2(Φmm)27 寸法D(Φmm)38.1 寸法D1(Φmm)125 寸法F(mm)63 寸法H(mm)26 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)6 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)138 寸法P(mm)66.7 寸法W(mm)15.9 質量(kg)6.6 G1M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする