※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
2LOCK正面フライスアーバB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
60
注文コード
38880396
品番
NBT50-FMB60-75
参考基準価格(税別)
¥45,150
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
140
寸法C1(Φmm)
-
寸法C2(Φmm)
-
寸法D(Φmm)
60
寸法D1(Φmm)
200
寸法F(mm)
63
寸法H(mm)
25
寸法H1(mm)
-
寸法H2(mm)
-
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
138
寸法P(mm)
101.6
寸法W(mm)
25.4
質量(kg)
7.9
G1
M16