日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
2KOCKショルダーカッタアーバ(インチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
22
注文コード
38880432
品番
NBT40-FMC38.1-75
参考基準価格(税別)
¥23,840
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
85
寸法C1(Φmm)
30
寸法D(Φmm)
38.1
寸法D1(Φmm)
125
寸法F(mm)
50
寸法H(mm)
22
寸法H1(mm)
15
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
125
寸法W(mm)
15.5
質量(kg)
2.6