※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
2LOCKサイドカッタアーバ(インチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
75
寸法D(Φmm)
12.7
注文コード
38880791
品番
NBT50-SCA12.7-75
参考基準価格(税別)
¥40,370
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
20
寸法D(Φmm)
12.7
寸法H1(mm)
17
寸法L(mm)
75
寸法W(mm)
-
質量(kg)
4.0
G
M12