日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2LOCKフランジスルー型ミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L2(mm)
102
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
注文コード
38881227
品番
NBT50-MMC8F-165
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L2・最高回転数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
把握径D(Φmm)
2〜8
寸法D1(Φmm)
20
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
102
質量(kg)
4.6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合コレット
VMK8J
注意
※コレットは付属していませんので別途ご注文ください。
※オイルホール無刃物にはJ付きコレットを、オイルホール付刃物にはJ無コレットをご使用ください。