※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
HSK高速回転用ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
16
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
注文コード
38884641
品番
HSK63A-C16-90G
参考基準価格(税別)
¥44,810
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・最高回転数
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)
寸法C1(Φmm)
40
寸法D(Φmm)
16
寸法D1(Φmm)
16
寸法l1(mm)
51
寸法l2(mm)
57
寸法l3(mm)
60
質量(kg)
1.4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
適合コレット
KM16、CCK16
注意
※刃物のシャンク径はh6のものをご使用ください。
※HSK40A-C20-100G、HSK50A-C20-95G、HSK63A-C20-95G、HSK63A-C25-100G、HSK63A-C32-110G、HSK100A-C42-115PのものにはNKコレット、CCNKコレット、ONKコレット、OJKコレットは使用できません。