※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
HSKメジャードリームホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
91
寸法L2(mm)
24.0
注文コード
38885147
品番
HSK50A-MDSK16-115
参考基準価格(税別)
¥43,470
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法L2
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
40.0
寸法C1(Φmm)
40.0
寸法C2(Φmm)
54
寸法D(Φmm)
3.0~16.0
寸法H(mm)
91
寸法L(mm)
115
寸法L1(mm)
23
寸法L2(mm)
24.0
質量(kg)
1.4