※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
HSKメジャードリームホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
64
寸法L2(mm)
40.9
注文コード
38885201
品番
HSK63A-MDSK20-90
参考基準価格(税別)
¥46,940
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法L2
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
48.0
寸法C1(Φmm)
51.2
寸法C2(Φmm)
52.4
寸法D(Φmm)
4.0~20.0
寸法H(mm)
64
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
25.2
寸法L2(mm)
40.9
質量(kg)
1.9