曜日別特売
HSK100A-MDSK16-125 HSKメジャードリームホルダ 日研工作所 38885271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSK100A-MDSK16-125 HSKメジャードリームホルダ 日研工作所 38885271
HSK100A-MDSK16-125 HSKメジャードリームホルダ 日研工作所 38885271

HSKメジャードリームホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)125寸法H(mm)86寸法L2(mm)51.0注文コード38885271品番HSK100A-MDSK16-125
参考基準価格(税別)¥56,390販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法C(Φmm)40.0寸法C1(Φmm)44.0寸法C2(Φmm)52.4寸法D(Φmm)3.0~16.0寸法H(mm)86寸法L(mm)125寸法L1(mm)23寸法L2(mm)51.0質量(kg)4.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする