※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
HSKミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
115
適合コレット
PMK8、VMK8
注文コード
38885786
品番
HSK63A-MMC8C-115
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
2〜8
寸法L(mm)
115
寸法D1(Φmm)
20
寸法L1(mm)
33
適合コレット
PMK8、VMK8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
質量(kg)
1.4