※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSK63F-MMC12C-129 HSKミニミニチャック 日研工作所 38885831 HSK63F-MMC12C-129 HSKミニミニチャック 日研工作所 38885831

HSKミニミニチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)129 適合コレットPMK12、VMK12 注文コード38885831 品番HSK63F-MMC12C-129
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法L・適合コレットなど12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)4〜12 寸法L(mm)129 寸法D1(Φmm)30 寸法L1(mm)36 適合コレットPMK12、VMK12 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 質量(kg)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする