※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
HSKゼロフィット型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38885971
品番
HSK63A-SZF10C-105
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
27.5
寸法C1(Φmm)
48.5
寸法D(Φmm)
1.75〜10.0
寸法H(mm)
35〜41
寸法L(mm)
105
寸法l(mm)
53
寸法l1(mm)
-
質量(kg)
1.3
適合コレット
SK10