※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
HSKゼロフィット型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38886005
品番
HSK63A-SZF25C-135
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
55
寸法C1(Φmm)
66.5
寸法D(Φmm)
16.0〜25.4
寸法H(mm)
60〜65
寸法L(mm)
135
寸法l(mm)
57
寸法l1(mm)
93
質量(kg)
2.1
適合コレット
SK25