※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
HSKゼロフィット型ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38886066
品番
HSK63A-CZF20-110
参考基準価格(税別)
¥59,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法C1(Φmm)
51.5
寸法C2(Φmm)
66.5
寸法L(mm)
110
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
68
寸法l(mm)
80
質量(kg)
2
適合コレット
KM20、CCK20
注意
※締付ハンドル、振れ調整用レンチは付属していません。
※挿入刃物のシャンク径はh6〜h7のものをご使用ください。