※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
HSKサイドカッタアーバ(ミリ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
32
注文コード
38886836
品番
HSK63A-SCA32-90
参考基準価格(税別)
¥40,480
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
46
寸法D(Φmm)
32
寸法H1(mm)
41
寸法H3(mm)
30
寸法L(mm)
90
寸法W(mm)
8
質量(kg)
2.3
G
M30