曜日別特売
HSK50A-MDQ26-95 HSKモジュラータイプベースホルダ 日研工作所 38887283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSK50A-MDQ26-95 HSKモジュラータイプベースホルダ 日研工作所 38887283
HSK50A-MDQ26-95 HSKモジュラータイプベースホルダ 日研工作所 38887283

HSKモジュラータイプベースホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)95注文コード38887283品番HSK50A-MDQ26-95
参考基準価格(税別)¥37,170販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
寸法Q(Φmm)26寸法L(mm)95寸法C(Φmm)50寸法C1(Φmm)50質量(kg)1.2寸法H(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする