※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
HSKモジュラータイプベースホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
150
注文コード
38887326
品番
HSK100A-MDQ42-150
参考基準価格(税別)
¥49,350
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Q(Φmm)
42
寸法L(mm)
150
寸法C(Φmm)
83
寸法C1(Φmm)
80
質量(kg)
6.1
寸法H(mm)
121