※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ドリルチャック
HSK NC用ドリルチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
1〜13
寸法L(Max)(mm)
147
寸法L(Min)(mm)
135
注文コード
38887371
品番
HSK63A-NPU13-135
参考基準価格(税別)
¥42,630
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト、高精度、剛性
寸法D(Φmm)
48.5
寸法L(Max)(mm)
147
寸法L(Min)(mm)
135
把握径(Φmm)
1〜13
質量(kg)
1.9
注意
※NPU8型はセンタスルー対応不可です。
※レンチは付属していません。