※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ドリルチャック
HSK NC用ドリルチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
0.3〜8
寸法L(Max)(mm)
137
寸法L(Min)(mm)
130
注文コード
38887387
品番
HSK100A-NPU8-130
参考基準価格(税別)
¥49,460
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト、高精度、剛性
寸法D(Φmm)
38
寸法L(Max)(mm)
137
寸法L(Min)(mm)
130
把握径(Φmm)
0.3〜8
質量(kg)
2.7
注意
※NPU8型はセンタスルー対応不可です。
※レンチは付属していません。