曜日別特売
HSK100A-SLS6-80 HSKサイドロックホルダ 日研工作所 38887484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSKサイドロックホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)80寸法H(mm)18寸法D(Φmm)6注文コード38887484品番HSK100A-SLS6-80
参考基準価格(税別)¥29,260販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
寸法D(Φmm)6寸法L(mm)80寸法C(Φmm)25寸法h(mm)-寸法H(mm)18寸法H1(mm)25GM6質量(kg)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする