※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
HSK正面フライスアーバA型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
36
注文コード
38887642
品番
HSK100A-FMA50.8-75
参考基準価格(税別)
¥28,460
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
50.8
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
36
寸法C(Φmm)
100
寸法C1(Φmm)
65
寸法W(mm)
19
質量(kg)
4.4