※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RMSS-9.0 超硬PFラジカルミルリーマ 日研工作所 38888071 RMSS-9.0 超硬PFラジカルミルリーマ 日研工作所 38888071

超硬PFラジカルミルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)9 注文コード38888071 品番RMSS-9.0
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃径など6種類から選べます 他の種類を見る
加工径ΦD(mm)9.0(H7) シャンクストレートシャンク 刃長(mm)25 全長(mm)105 刃形スパイラル 材質超硬 シャンク径(Φmm)10(1h7) 刃径(Φmm)9 コーティングTiCN2コート 首下長l2(mm)60 下穴取代(Φmm)0.15〜0.7 切削送り(mm/rev)0.2〜0.3 刃先(mm)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする