※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
超硬PFラジカルミルリーマ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
注文コード
38888096
品番
RMSS-10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
刃径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
加工径ΦD(mm)
10.0(H7)
シャンク
ストレートシャンク
刃長(mm)
29
全長(mm)
110
刃形
スパイラル
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
10(1h7)
刃径(Φmm)
10
コーティング
TiCN2コート
首下長l2(mm)
60
下穴取代(Φmm)
0.15〜0.7
切削送り(mm/rev)
0.2〜0.3
刃先(mm)
7.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。