※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
超硬PFラジカルリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38888123
品番
RDSS-8.0
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
加工径ΦD(mm)
8.0(H7)
シャンク
ストレートシャンク
刃長(mm)
25
全長(mm)
100
刃形
スパイラル
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
8(1h7)
刃径(Φmm)
8
コーティング
TiCN2コート
首下長l2(mm)
60
下穴取代(Φmm)
0.2〜0.3
切削送り(mm/rev)
0.2〜0.3
刃先(mm)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。