曜日別特売
ST20-COMZ20.5-60 コンバットZドリル(3D) 日研工作所 38888595

コンバットZドリル(3D)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)20.5
20.5
19.5
20
21
21.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
有効深さ(mm)60
全長(mm)85
内容量1個注文コード38888595品番ST20-COMZ20.5-60
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ドリル径(Φmm)20.5有効深さ(mm)60全長(mm)85シャンク径(Φmm)20シャンク長(mm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする